マルテー NEWマルチガン

マルテー NEWマルチガン - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
ノズルを交換せずにマルチに対応。
エアーチップ交換不要。
エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。

カップ容量(L)2.7口径(Φmm)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280種別固定型使用空気圧力(MPa)0.29~0.49内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38109872440110 0000
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38109872
2019-03-04
用途: 外壁吹き付け
下村塗装建設業・工事業

パターンは後ろのダイヤルで調整できるのでチップを忘れた、無くなったなどにも対応できる。
自在じゃなくても固定で充分行ける!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする