大塚刷毛製造
影武者 長柄 筋白
●合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い長柄タイプの刷毛。●腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
用途
●合成樹脂塗料用に。
形状
筋違(長柄)
種類
刷毛
毛丈(mm)
37
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全高(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38098645
101868 0030
30
約28
約310
30
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
38098654
101868 0040
40
約32
約300
40
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください