大塚刷毛製造
化繊リブ目地 筋違 白
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊 目地 筋違 刷毛。
用途
●目地・サッシュ用。
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
36
材質(毛)
化学繊維
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全高(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38100711
105025 0024
24
約16
約240
24
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
38100727
105025 0030
30
約18
約232
27
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください