化繊リブ目地 平白 (W)

化繊リブ目地 平白 (W) - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 (W) - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 (W) - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 (W) - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 (W) - 大塚刷毛製造化繊リブ目地 平白 (W) - 大塚刷毛製造

しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊目地平刷毛です。

用途目地・サッシュ用形状型式種類刷毛毛丈(mm)36材質(毛)化繊(PBT)主な用途目地用毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
金具幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38100666105024 0015約265.0約10.51514
530
529
582(税込)
3日以内出荷
38100675105024 0024約264.0約14.52421
550
549
604(税込)
3日以内出荷
38100684105024 0030約263.0約17.03021
630
629
692(税込)
翌々日出荷
38100693105024 0036約268.0約21.03631
870
869
956(税込)
翌々日出荷
38100702105024 0040約267.0約24.04049
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする