月型 撫刷毛 金具付

月型 撫刷毛 金具付 - 大塚刷毛製造月型 撫刷毛 金具付 - 大塚刷毛製造

主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。
表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。
根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。

用途壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。形状撫でブラシ毛色仕様金具付型式全長(mm)約92.0毛丈(mm)30材質(毛)馬毛玉厚(mm)18内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38101034120584 00011尺約256.0304
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
38101043120584 007070号約159.0210
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
38101052120584 009090号約222.0270
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする