大塚刷毛製造
左官ブラシ用 柄
左官ブラシ用の柄です。(ネジ付き)
仕様
ネジ付
適合
左官ブラシ
材質
ホウ(天然木)
幅(mm)
約26.5
厚さ(mm)
約17.5
全長(mm)
約280
質量(g)
約105
種類
刷毛用部品
主な用途
左官用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38101174
121625 0000
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください