曜日別特売

パターンローラー 波型

パターンローラー 波型 - 大塚刷毛製造パターンローラー 波型 - 大塚刷毛製造

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。内装・外装にも映える、リズム感の波の形のパターン模様が出せます。

用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー質量(g)約73.9サイズ(inch)7パターン波型適合ハンドルレギュラーハンドル 7inchRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38105042PN-B
5,690
5,688
6,257(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする