曜日別特売

防水スプレーF

防水スプレーF - コニシ
(15件のレビュー)

油もはじくから防汚効果が絶大!
イヤな臭いをおさえた!
通気性を損なわない!

用途
革製品にも使える!
雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく!
スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品仕様ガス抜きキャップ付付属品ガス抜きキャップ成分フッ素トラスコ品番397-8044寸法(mm)Φ66×215無色透明質量(g)346寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215主成分フッ素系はっ水剤標準使用量傘3本分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※使えないもの:ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、光沢のある皮革製品、毛皮、爬虫類革、和服、絹・ゴム・プラスチック・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37825873#04854
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37825873
2024-02-10
用途: ホロの防水

ロードスターのホロのメンテき使ってます、フッ素なので生地も傷めないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37825873
2021-03-17
用途: ミストが粗い
製造業

ミストが粗いので、溶剤でずぶ濡れになりますが、効果は他の製品と同等のような気がします。

対象商品 : 37825873
2019-07-28
用途: 雨合羽にスプレー
農・林・水産業

スプレーして色が変わるわけではないので、塗りむらができるのは仕方ないですね、乾いてはスプレー、乾いてはスプレーで3回くらい重ね塗りして、8割がた使い切りました。ちゃんと塗れて居るところはしっかりと水滴になってはじいてくれました。ゴム系の塗料で塗って水を通さないようなスプレーなり塗料なりがあってもいいかなと思いました。(もう有るようでしたら認識不足ですみません)

対象商品 : 37825873
2018-04-13
用途: ブーツの保護に

☆ブーツや安全靴の保護に使っています。自己責任ですが、靴用より安く今のところ皮の変質などもないです

対象商品 : 37825873
2017-11-02
用途: 傘や、レインブレーカーの加工

塗りやすく、乾きやすく、匂いもさほど気になりませんでした。量が少ないので、お得版があるとよいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37825873
2017-04-08
用途: カッパ等の防水性復活に使用

普通の傘位等では、防水効果に問題ないのですが、カッパで高速に乗ると陣割としみてきます。現和財3回吹き付けを行っているので、もっと強くロングライフのある商品が欲しいです。

対象商品 : 37825873
2017-11-15
用途: タープテントの防水加工に

臭いを抑えたと説明はありますがスプレーする時は灯油のような臭いはあります。
乾燥したら全く問題ないです。

対象商品 : 37825873
2017-05-20
用途: 作業用のジャンパーで・・・。

かなり良いです。
ハードな作業では僅かに浸みて来ますが、この価格帯なら仕方ありません。
1本で2・3着分使用出来るか出来ないかですかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする