コードが届きにくい所の作業に
5分間ヒーティング
ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)
Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能



コンセントを抜いても暫く使えるので、利用範囲が広くて便利。
コンセントいれっぱなしだと、直ぐに垂れて来るので管理が煩わしい。
商品が届いてみて、思ったより小さかったです。しかし、使いやすさや、性能には全く問題ありません。コードレスで2分使えるというのも便利です。
「コードレスのメリット」は大きいです! 一瞬の作業、いざと言う時に一台あると“良い仕事”ができます。(※コード付き & コードレス両方あると◎)
すぐ乾くので、思ったより使いやすい。クッションフロアの継ぎ目が浮き上がっていたので、使ったところ目立たなくなった。