曜日別特売

Accuride スライドレール C322

Accuride スライドレール C322 - LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322 - LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C322 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。

種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容(レール)左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)35.3シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ内容量1セット(2本)
注意
レールは左右勝手違いがあります。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部における静止荷重です。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37944636C322-12-152.4-149.2260.327319.1327327305481/ペア
9,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944645C322-14-203.2-200311.1323.819.1377377356451/ペア
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944654C322-16-254-250.8361.9374.619.1429429406431/ペア
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944663C322-18-304.8212.7301.6412.7425.419.1480480457392/ペア
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944672C322-20-355.6238.1352.4463.5476.219.1530530508363/ペア
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944681C322-22203.2406.4263.5403.2514.352719.1581581559324/ペア
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944697C322-24228.6457.2288.9454565.1577.819.1632632610284/ペア
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944706C322-26254508314.3504.8615.9628.619.1682682660235/ペア
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944715C322-28279.4558.8339.7555.6666.7679.419.1733733711196/ペア
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37944681
2021-05-28
用途: キッチンの引き出し

レール自体の取り付け方法に関して底付けと同じように側面にもつばを付けると
固定しやすくなるのともう少し軽量化できませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする