LAMP(スガツネ工業)
Accuride スライドレール C337
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。
全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
セット内容
左右1台ずつ
材質/仕上
鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)
53.8
シリーズ
Accuride
推奨ねじ
M4バインド、またはM4トラスねじ
内容量
1セット
注意
レールは左右勝手違いがあります。
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
337.6
388.4
439.2
490
540.8
591.6
642.4
693.2
744
移動距離(mm)
選択してください
337.6
388.4
439.2
490
540.8
591.6
642.4
693.2
744
レール長さ(mm)
選択してください
304.8(ドロワー/273)
355.6(ドロワー/273)
406.4(ドロワー/375)
457.2(ドロワー/375)
508(ドロワー/375)
558.8(ドロワー/527)
609.6(ドロワー/527)
660.4(ドロワー/527)
711.2(ドロワー/527)
定格荷重(N)
選択してください
392/ペア
422/ペア
461/ペア
490/ペア
539/ペア
579/ペア
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
幅W(mm)
レール長さL(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37944541
C337-12
101.6
-
123.1
218.3
245.3
19.1
304.8
337.6
337.6
304.8(ドロワー/273)
579/ペア
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944557
C337-14
101.6
-
173.9
269.1
296.1
19.1
355.6
388.4
388.4
355.6(ドロワー/273)
539/ペア
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944566
C337-16
101.6
-
224.7
319.1
346.9
19.1
406.4
439.2
439.2
406.4(ドロワー/375)
539/ペア
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944575
C337-18
101.6
187.3
275.5
370.7
397.7
19.1
457.2
490
490
457.2(ドロワー/375)
490/ペア
¥
7,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944584
C337-20
101.6
212.7
326.3
421.5
448.5
19.1
508
540.8
540.8
508(ドロワー/375)
461/ペア
¥
7,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944593
C337-22
177.8
238.1
377.1
472.3
499.3
19.1
558.8
591.6
591.6
558.8(ドロワー/527)
461/ペア
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944602
C337-24
177.8
263.5
427.9
523.1
550.1
19.1
609.6
642.4
642.4
609.6(ドロワー/527)
422/ペア
¥
8,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944611
C337-26
177.8
288.9
478.7
573.9
600.9
19.1
660.4
693.2
693.2
660.4(ドロワー/527)
392/ペア
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944627
C337-28
177.8
314.3
529.5
624.7
651.7
19.1
711.2
744
744
711.2(ドロワー/527)
392/ペア
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください