LAMP(スガツネ工業)
Accuride スライドレール C437
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上
鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)
81.3
シリーズ
Accuride
推奨ねじ
M4バインド、またはM4トラスねじ
内容量
1個
注意
レール本体は左右共通で、ドロワーレールのみ左右勝手違いがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
幅W(mm)
レール長さL(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37944453
C437-12
101.6
101.6
-
145.3
240.5
267.5
12.7
301.6
303.5
303.5
301.6(ドロワー/270.5)
667/ペア
¥
8,130
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944462
C437-14
101.6
101.6
-
196.1
291.3
318.3
12.7
352.4
354.5
354.5
352.4(ドロワー/270.5)
628/ペア
¥
8,190
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944471
C437-16
-
101.6
-
246.9
342.1
369.1
12.7
403.2
405
405
403.2(ドロワー/346.7)
628/ペア
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944487
C437-18
-
101.6
225.4
297.7
392.9
419.9
12.7
454
456
456
454(ドロワー/423)
579/ペア
¥
8,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944496
C437-20
-
101.6
250.8
348.5
443.7
470.7
12.7
504.8
507
507
504.8(ドロワー/423)
539/ペア
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944505
C437-22
177.8
177.8
276.2
399.3
494.5
521.5
12.7
555.6
557.5
557.5
555.6(ドロワー/499)
539/ペア
¥
9,550
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944514
C437-24
177.8
177.8
301.6
450.1
545.3
572.3
12.7
606.4
608.5
608.5
606.4(ドロワー/575.3)
490/ペア
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944523
C437-26
177.8
177.8
327
500.9
596.1
623.1
12.7
657.2
659.5
659.5
657.2(ドロワー/575.3)
441/ペア
¥
9,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944532
C437-28
177.8
177.8
352.4
548.5
643.7
670.7
12.7
704.8
703.8
703.8
704.8(ドロワー/651.5)
441/ペア
¥
9,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください