LAMP(スガツネ工業)
HEWI 背もたれ 801-51-910型
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
幅の調節が可能です。
補助手すりの座に取り付けできます。
シリーズ
HEWIシリーズ
材質
ポリアミド
直径(Φmm)
33
背もたれ
硬質ポリウレタン製/ブラック
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37956317
801-51-910-99
ねじM6×70、プラグ
ホワイト
¥
132,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956326
801-51-910-13
ねじM6×70、プラグ
イエロー
¥
93,100
取扱い終了
返品不可
37956335
801-51-910-33
アンカー
レッド
¥
93,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください