キャスター DS型 ねじ込みタイプ

キャスター DS型 ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター DS型 ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)キャスター DS型 ねじ込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
ねじ径
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37946307DS-40-340490W3/853.5
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946325DS-40-840490M853.5
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946343DS-40-1040490M1053.5
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946361DS-50-350784W3/867.5
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946386DS-50-850784M867.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37946404DS-50-1050784M1067.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする