LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
寸法H(mm)
190
寸法d(mm)
11
寸法A(mm)
102
寸法t(mm)
4
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
102
寸法X(mm)
70
寸法Z(mm)
65
寸法Y(mm)
67
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
75
寸法P3(mm)
80
寸法P4(mm)
80
耐荷重N(kgf)
1568(160)
内容量
1個
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
色
質量(g)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37946483
SUS-SJ150-S-UWB
150
車輪:アイボリー/ダークブラウン
1780
38
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946501
SUS-SJ150-RB
150
車輪:グレー
1900
40
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946526
SUS-SJ150-UWB
150
車輪:アイボリー/ダークブラウン
1650
38
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946456
SUS-SJ150-S-R
150
車輪:グレー
1910
40
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
37946465
SUS-SJ150-S-RB
150
車輪:グレー
2030
40
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
37946474
SUS-SJ150-S-NWB
150
車輪:ホワイト
1590
35
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
37946492
SUS-SJ150-R
150
車輪:グレー
1780
40
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
37946517
SUS-SJ150-NWB
150
車輪:ホワイト
1460
35
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください