LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 702-WT
鋼製の白塗装レールです。
種類
ローラ形
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
白色粉体塗装
材質/仕上
(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
色
ホワイト
推奨ねじ
呼び径3.1サラ木ねじ
内容量
1組(2個)
注意
図面表記以外にも穴はありますが、製造上のもので取付穴ではありません。
レールは左右勝手違いがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37945047
702-12WT300
-
-
-
32
-
120
90
12.5
220
220
300
196/ペア
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
37945056
702-14WT350
-
-
-
32
64
145
115
12.5
270
270
350
196/ペア
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37945065
702-16WT400
32
-
-
-
96
170
140
12.5
320
320
400
196/ペア
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37945074
702-18WT450
32
-
-
-
128
195
165
12.5
360
360
450
196/ペア
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37945083
702-20WT500
32
64
128
-
-
220
190
12.5
405
405
500
147/ペア
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37945092
702-22WT550
32
128
128
-
-
245
215
12.5
445
445
550
147/ペア
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください