LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 システムレッグ SY型
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)
660
内容量
1個
注意
下記表で品番に印がついた製品は受注対応品です(最低ロット30セット以上)。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
仕上
材質/仕上
支柱径(Φmm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37947025
SY060(2)BL
専用受座
十字穴付丸木ねじ4.5×25
鋼
粉体塗装/ブラック
鋼/粉体塗装ブラック
60.5
130
50
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947034
SY060(2)CR
専用受座
十字穴付丸木ねじ4.5×25
鋼
クロムめっき
鋼/クロームめっき
60.5
130
50
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37947043
SY076(2)BL
支柱4本・受座4枚・木ねじセット(24本入、袋詰)
-
-
鋼/粉体塗装ブラック鋼
76.3
130
50
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
37947052
SY076(2)CR
支柱4本・受座4枚・木ねじセット(24本入、袋詰)
-
-
鋼/クロームめっき
76.3
130
50
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
37947061
SY089(2)BL
支柱4本・受座4枚・木ねじセット(24本入、袋詰)
-
-
鋼/粉体塗装ブラック鋼
89.1
150
60
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
37947077
SY089(2)CR
支柱4本・受座4枚・木ねじセット(24本入、袋詰)
-
-
鋼/クロームめっき
89.1
150
60
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください