ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3

ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。
通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。

材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304内容量1個
注意
動きは使用環境に影響されます。現品でご確認ください。
本レールは製造上、取り付けに使用できない穴があります。
取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。
全6種類を絞り込む
レール長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37944916TSS3-300300
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944925TSS3-400400
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944934TSS3-500500
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944943TSS3-600600
44,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37944952TSS3-800800
54,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37944961TSS3-10001000
63,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする