ランプ印 ベビーホールディングベッド

ランプ印 ベビーホールディングベッド - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベビーホールディングベッド - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベビーホールディングベッド - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベビーホールディングベッド - LAMP(スガツネ工業)

トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。
耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。
座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。
簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。
閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。
ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。
壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。

用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)内容量1個
注意
ベルトはズレ防止であり、転落防止ではありません。赤ちゃんから目を離さないでください。
別売のクッションKV-TL201を付けてベッド本体を閉じると、クッションの厚さで多少開き気味になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37958182KV-TL200
325,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする