曜日別特売

ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ

ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ - LAMP(スガツネ工業)

上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)

材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016内容量1個
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37958934AP-BR132M(MR)RDレッド
52,970
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958943AP-BR132M(MR)BUブルー
52,970
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする