LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプ
ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。
ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
材質/仕上
(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)
9.5
サイズ
(ベルト)H840×長さ3m
質量(g)
9500
ベルト長さ(m)
2
本体サイズ(mm)
ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
内容量
1個
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37958733
AP-BR191MC(MR)RD
レッド
¥
61,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37958742
AP-BR191MC(MR)BU
ブルー
¥
61,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった