LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。
表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。
使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。
ベルト長さ(m)
2
スタッキング
対応
材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)
4.1
サイズ
(ベルト)H842×長さ2m
質量(g)
4100
本体サイズ(mm)
ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
内容量
1個
注意
使用する床面の材質によっては、スタッキング用ピラマットの色が移ることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37958487
AP-BR381MC(MR)RD
レッド
¥
38,520
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958496
AP-BR381MC(MR)BU
ブルー
¥
38,520
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった