LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR391MC型 表示窓付ヘッド回転タイプ
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。
表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替えできます。
ベルト長さ(m)
2
材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上
質量(kg)
7
サイズ
(ベルト)H842×長さ2m
質量(g)
7000
本体サイズ(mm)
ベースΦ300×支柱Φ60.5×H877
内容量
1個
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37958645
AP-BR391MC(MR)RD
レッド
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958654
AP-BR391MC(MR)BU
ブルー
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった