曜日別特売

ランプ印 真鍮 TS玉締り

ランプ印 真鍮 TS玉締り - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 真鍮 TS玉締り - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 真鍮 TS玉締り - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 真鍮 TS玉締り - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 真鍮 TS玉締り - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 真鍮 TS玉締り - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37936297TSS814.57126.5
230
229
252(税込)
当日出荷
37936306TSM1016.57136.5
250
249
274(税込)
4日以内出荷
37936315TSL18.5277.5158.5
370
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37936297
2013-03-26
用途: 室内用ドアに

すっきりしていてとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする