LAMP(スガツネ工業)
160°開き抜き差し丁番 417-9007型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(フック)
焼結鋼
仕様
右用
色
ブラック
開き角度(度)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37882731
417-9007.00-00010
0.7~1.2
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882747
417-9007.00-00015
1.2~1.7
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882756
417-9007.00-00020
1.7~2.2
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった