LAMP(スガツネ工業)
180°開きクリックヒンジ 218-9213
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。
全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途
環境試験機器、理化学機器等
材質
亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
147
種類
平蝶番型
仕上
焼付塗装
付加機能
クリック
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884515
218-9213
60
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください