LAMP(スガツネ工業)
180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製 高さ調整機能付丁番 217-9605
チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。
軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。
左吊元専用です。
用途
インセット扉用
材質
SUS316Ti
質量(g)
185
種類
コーナー用蝶番
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
100
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
114
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883377
217-9605
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください