LAMP(スガツネ工業)
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101
軽量、堅牢なポリアミド製です。
抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途
かぶせ扉用
材質
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
7
種類
抜き差し蝶番
適合板厚(mm)
1.5~2
材質(ピン)
ポリアセタール樹脂/ホワイト
色(本体)
ブラック
最大適合板厚(mm)
2
本体長さ(mm)
26
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.5
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884016
212-9101
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください