LAMP(スガツネ工業)
180°開き丁番 217-91型(Aタイプ)
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途
インセット扉用
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
153
タイプ
Aタイプ
種類
コーナー用蝶番
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
47
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883282
217-9101
鋼/光沢クロメート処理
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883291
217-9102
ステンレス鋼/素地
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください