LAMP(スガツネ工業)
180°開き丁番 217-93型
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途
かぶせ扉用
材質(本体)
亜鉛合金
種類
コーナー用蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
66
羽根厚さ(mm)
4.5
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
19
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883395
217-9302
109
Aタイプ
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883404
217-9304
126
Bタイプ
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください