曜日別特売

180°開き調整丁番 217-94型

180°開き調整丁番 217-94型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き調整丁番 217-94型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き調整丁番 217-94型 - LAMP(スガツネ工業)

調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。

材質
(本体)亜鉛合金
(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理
(軸)黄銅(真鍮)/素地
用途インセット扉用質量(g)382種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)63羽根厚さ(mm)7.8開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)128.5内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883352217-9405
6,470
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883361217-9406
6,470
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする