曜日別特売

180°開き抜き差し丁番 212-90型

180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型 - LAMP(スガツネ工業)

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金色(本体)ブラック開き角度(度)180内容量1個
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付寸法(mm)
取付ねじ
材質(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883675212-9013968×8またはΦ10M6ねじ取付タイプ鋼/光沢クロメート処理
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37883684212-901493Φ6.2M6皿ねじ取付タイプ鋼/光沢クロメート処理
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37883711212-906134--ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め
1,050
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883727212-900457--鋼/光沢クロメート処理
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883736212-900557--ステンレス鋼(SUS304)
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883745212-900637--ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
1,070
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883657212-90371438×8またはΦ10M6ねじ取付タイプ鋼/光沢クロメート処理
1,400
取扱い終了
返品不可
37883666212-9038139Φ6.2M6皿ねじ取付タイプ鋼/光沢クロメート処理
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする