曜日別特売

180°開き抜き差し丁番 212-95型

180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型 - LAMP(スガツネ工業)

回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。
抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。

用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5内容量1個
注意
適応板厚により、製品の一部の寸法が変わります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合板厚(mm)
取付寸法(mm)
取付ねじ
材質(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883693212-9513971.5~3.28×8またはΦ10M6ねじ取付タイプ鋼/光沢クロメート処理
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
37883702212-9514941.5~3.2Φ6.2M6皿ねじ取付タイプ鋼/光沢クロメート処理
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37883754212-9504502.5~3.2--鋼/光沢クロメート処理
1,220
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883763212-9505312.5~3.2--ステンレス鋼(SUS304)
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883772212-9506172.5~3.2--ポリアセタール樹脂(ホワイト)抜け止め付
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする