LAMP(スガツネ工業)
180°開き面付け丁番 418-92型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(フック)
焼結鋼
適合板厚(mm)
1.2~1.7
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
色(本体)
ブラック
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
418-9203、418-9208は片側に2箇所Φ8.5貫通穴が必要です。丁番は左右兼用のため扉側、本体取付側どちらか片方に加工します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37882896
418-9202.00-00015
スナップイン
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882905
418-9203.00-00015
スナップイン/片側M8ねじ埋込
¥
4,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882914
418-9208.00-00015
スナップイン/片側M8ねじ穴
¥
4,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった