LAMP(スガツネ工業)
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
材質
(本体)亜鉛合金
(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
用途
インセット扉用
タイプ
平行形
種類
平蝶番
色(本体)
ブラック
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体長さ(mm)
羽根厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883212
218-9202
211
60
8
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883221
218-9102
106
50
6
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883237
218-9002
61
40
5
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください