LAMP(スガツネ工業)
180°開き面付丁番 418-9302型
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)
焼結鋼
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37882792
418-9302.33-00008
亜鉛合金/ブラック
0.6~0.9
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882801
418-9302.33-00010
亜鉛合金/ブラック
0.8~1.1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882817
418-9302.33-00014
亜鉛合金/ブラック
1.2~1.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882826
418-9302.33-00020
亜鉛合金/ブラック
1.8~2.1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882835
418-9302.33-00024
亜鉛合金/ブラック
2.2~2.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882844
418-9302.40-00008
亜鉛合金/マットクロームめっき
0.6~0.9
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882853
418-9302.40-00010
亜鉛合金/マットクロームめっき
0.8~1.1
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882862
418-9302.40-00014
亜鉛合金/マットクロームめっき
1.2~1.5
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882871
418-9302.40-00020
亜鉛合金/マットクロームめっき
1.8~2.1
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37882887
418-9302.40-00024
亜鉛合金/マットクロームめっき
2.2~2.5
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった