LAMP(スガツネ工業)
180°開き面付丁番 418-9305型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。
取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。
材質(本体)
亜鉛合金/マットクロームめっき
取付
スナップイン/片側ねじ止め
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
材質(フック)
焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883002
418-9305.40-00008
0.6~0.9
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883011
418-9305.40-00010
0.8~1.1
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883027
418-9305.40-00014
1.2~1.5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883036
418-9305.40-00020
1.8~2.1
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった