LAMP(スガツネ工業)
270°開きアン・シンメトリー丁番 218-9110
インセット扉用の面付蝶番です。
用途
インセット扉用
材質(本体)
亜鉛合金
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
色(本体)
ブラック
本体長さ(mm)
50
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
63
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883246
218-9110
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください