LAMP(スガツネ工業)
270°開きステンレス鋼(SUS316)製 丁番217-9601
取付面の細いフレームに適した蝶番です。
用途
インセット扉用
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
170
種類
コーナー用蝶番
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
6
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
47
内容量
1個
注意
SCS14 はSUS316相当の鋳鋼材です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883386
217-9601
¥
6,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください