270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付)

270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付) - LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付) - LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付) - LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-9106(スタッドボルト付) - LAMP(スガツネ工業)

スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。

材質
(本体)亜鉛合金
(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地
用途インセット扉用質量(g)140タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883203218-9106
3,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする