270°開き面付丁番 218-92型

270°開き面付丁番 218-92型 - LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-92型 - LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-92型 - LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218-92型 - LAMP(スガツネ工業)

インセット扉用の面付蝶番です。

用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883176218-92062004
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883185218-92081986
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする