LAMP(スガツネ工業)
270°開き面付丁番 218型
インセット扉用の面付蝶番です。
用途
インセット扉用
材質(本体)
亜鉛合金
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
色(本体)
ブラック
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体長さ(mm)
羽根厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883142
218-9204
60×60
189
60
8
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
37883151
218-9104
50×50
89
50
6
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
37883167
218-9004
40×40
45
40
5
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください