LAMP(スガツネ工業)
270°開き面付調整丁番 218-96型
水平調節のみ、垂直調整のみ、2方向調整の3種類があります。
用途
インセット扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)
亜鉛合金/ブラック
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
ステンレス鋼/素地
付加機能
調整機能付
材質(ブッシュ)
亜鉛合金/ブラック
本体長さ(mm)
60
羽根厚さ(mm)
8
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
76
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883124
218-9602
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37883133
218-9606
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください