2軸トルクヒンジ HG-T70S30

2軸トルクヒンジ HG-T70S30 - LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T70S30 - LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T70S30 - LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T70S30 - LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T70S30 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。
回転方向(スイベル方向)は360°回転します。
ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)
規制後の開閉角度
:傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°
:回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°

材質
(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
トルク値N・m(kgf・cm)
(傾き方向)7.0[71.4]
(回転方向)3.0[30.6]
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12内容量1個
注意
使用するモニターの大きさや形状・取付方法により、チルトおよびスイベルの角度が減少する場合があります。
オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885461HG-T70S30
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2軸トルクヒンジ HG-T70S30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37885461
2020-04-25
用途: 展示会等でのディスプレイの固定に使用
その他業種

想定以上にしっかりとしたものだったので、安心してディスプレイの設置ができそうでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37885461
2018-12-07
用途: 船舶のライトベース
教育・研究機関

丁寧な作りで、動作も安定しているようです。
説明の図面で平面の首振りが左右60度となっていましたが、皿ネジを使って台座を固定すると360度回転出来ます。
屋内仕様の物を屋外で使用するので、心配ですが~

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする