LAMP(スガツネ工業)
BS クリアーバンパー(200ヶ/1シート)
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。
裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途
各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質
ポリウレタン
形状
丸型
色
クリアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
内容量
1シート
注意
取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37907317
BS-33-SD
3.8
Φ12.7
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37907387
BS-58-SD
5.08
Φ12.57
¥
5,170
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください