曜日別特売

F型スベリ鋲

F型スベリ鋲 - LAMP(スガツネ工業)F型スベリ鋲 - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

戸当りや引出しのスベリとして最適です。

仕様
扉幅:800 mm以下
扉高さ:1760~2300 mm
扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質ポリアセタール(POM)ナチュラル外形寸法(mm)Φ15仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37890377F-15
16
15
17(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 障子の傾き直しました
農・林・水産業

障子と障子の間に1㎝の隙間。建具屋さんに依頼するほどでもなし、どうしようなと考え、購入。2本のすべり鋲を隙間を作っていた2つの障子の下に木槌でたたいて入れました。すると隙間が無くなりました。

対象商品 : 37890377
2023-01-28
用途: 椅子の脚の滑り用に

本来の使い方ではなく、椅子の脚にフェルト等の代わりに使用しています。商品そのものはとても良く、単価も申し分ないのです。が、一個ずつ個包装でくるので一個ずつハサミで開封する事になります。ゴミの方が本体より多いくらいですし、とても面倒なので20個入りとかがあるととてもうれしいです。

対象商品 : 37890377
2020-07-09
用途: 襖・障子の滑り改善
サービス業

襖の開閉時に「ブブブブブ」とオナラのような振動音がするようになったのでこちらの商品を取り付けてみました。
音は出なくなり、開閉もスムーズになりました。

2019-08-28
用途: 襖の修理
サービス業

テープタイプの敷居スベリと併用すると効果抜群です。倉庫などの重い扉には2つ3つ並べて使用すると減りが少なくて済みます。

対象商品 : 37890377
2019-08-04
用途: 戸棚滑り
農・林・水産業

良く滑ります
中々売っていないので有難かった。
側のサイズに比べ軸が細いように見え、ちょっとした力で折れそう?もう少し太い軸だと安心かな

対象商品 : 37890377
2018-02-03
用途: ふすま修理
その他業種

使えます。が、下穴をあけて丁寧に打たないと、軸が折れます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする