LAMP(スガツネ工業)
LC-65A ラッチハンドル
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
扉の表面から取付ねじは見えません。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
材料
(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装
(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト
(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
108
適合板厚(mm)
(推奨)2~3.2
仕上
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
推奨適応板厚以外の場合はご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37870192
LC-65A
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった