| 37871495 | 200-9401 | (ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | 六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) | | |
|
| 37871504 | 200-9402-D | (ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) | | |
|
| 37871522 | 200-9419 | (ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | 六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) | | |
|
| 37871531 | 200-9420-D | (ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) | | |
|
| 37871556 | 200-9418 | (ハンドル)ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 (六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート (キー)鋼/ニッケルめっき | 六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) | | ¥21,400 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|