LAMP(スガツネ工業)
Lハンドル 500-94型
ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。
別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様
同番(DS200)
付属品
キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6)
適合板厚(mm)
8以下
回転角度(°)
90
内容量
1個
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37871513
500-9402-D
(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871547
500-9420-D
(ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
¥
7,450
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください