LAMP(スガツネ工業)
NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型
ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
ASナットを使用して取り付けます。
付属品
AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼)
AS-NSDX-B:なし
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37889591
AS-NSDX-A
アーム用
15
¥
770
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37889607
AS-NSDX-B
本体用
151
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください